- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- sds 延長のおすすめ人気ランキング
sds 延長のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新139件の「sds 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDS」、「sds エクステンション」、「SDS延長棒」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
303-9722
質量(g)
330
適合替刃・カッター
FX、MX全サイズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法D(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。
先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm)
本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
仕様
SDSビットに取付て600mmや1000mmのロングビットとして使用できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シャンク形状
SDS-plus
材質
スチール
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質
合金
シャンク
SDSplus
適合機種
SDSプラスビット用延長アダプター
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)
6.35
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
適合電動機
軽量型ハンマードリル
仕様
穿孔可能材/石材、法面
材質
刃部:超硬チップ
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)
6.35(軸ビット)
トラスコ品番
396-2628
全長(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ・全長も豊富なバリエーション。
用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。
石材・岩石などへの穴あけ作業に。
適合材
石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸
六角軸二面幅(mm)
13
仕様
お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!!。 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!!。 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm 。 SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
383-1418
全長(mm)
450
質量(g)
172
ビット取付方法
引張スライド式
ビット軸対辺(mm)
6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。
優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。
消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。
また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
全長(mm)
1000
有効長(mm)
200
シャンク
SDS-plus
材質
超硬チップ
適合電動機
軽量ハンマードリル